BUSSMANN Sikringsblokk, 3P


filtre
Indikerer / ikke indikerer: Ikke indikerer , Antall poler: 3
StilModellSikring Dia.AC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydePris (eks. mva)
A
1976-3
-700 VAC30V-IndustriellT1.5 "1 417 NOK
B
T30200-3C
1-1 / 16 "300 VAC200-2.437 "IndustriellT2.38 "19 227 NOK
C
S-8301-3-R
1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Glass og keramikkT0.56 "342NOK
D
T30060-3CR
9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IndustriellT1.63 "805NOK
E
T60100-3C
13 / 16 "600 VAC100BN2 15 / 16 "IndustriellT2"2 757 NOK
F
JP60030-3CR
13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IndustriellJ3.06 "1 147 NOK
G
CHM3DIU
13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustriellJ2.91 "2 215 NOK
H
G30060-3CR
13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustriellSC1.41 "1 943 NOK
I
BG3023SQ
13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "IndustriellG1.22 "685NOK
J
BG3033S
13 / 32 "480 VAC25 til 30AJ1.625 "IndustriellG1.22 "939NOK
K
T30030-3CR
13 / 32 "300 VAC30-7 / 8 "IndustriellT1.63 "1 922 NOK
L
BG3013SQ
13 / 32 "600 VAC1 til 15AG1 5 / 16 "IndustriellG1.22 "903NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?