Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T60100-3C Sikringsblokk 100a 600v | AA9QCJ 1EM61

BUSSMANN T60100-3C Sikringsblokk 100a 600v

På lager
Vare: AA9QCJ Modell: T60100-3CKryssreferanse: 1EM61
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
2 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 100
Forsterker AC100
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.13 / 16 "
SikringsholderkodeBN
Sikringslengde2 15 / 16 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde2"
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3"
Maks. Forsterker100
Maks. Spenning600
MonteringsstilBolt ned
Antall poler3
Bredde4.5 "
Ledningsstørrelse14 til 2 / O Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikring Dia.AC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydePris
BUSSMANN CHM3DIU Sikringsholder 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustriellJ2.91 "2 012 NOK
BUSSMANN S-8301-3-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Glass og keramikkT0.56 "330NOK
BUSSMANN G30060-3CR Sikringsblokk 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustriellSC1.41 "1 943 NOK
BUSSMANN T30060-3CR Sikringsblokk 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IndustriellT1.63 "805NOK
BUSSMANN JP60030-3CR Sikringsblokk 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IndustriellJ3.06 "1 101 NOK
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IndustriellT1.5 "1 295 NOK
BUSSMANN BG3013SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 til 15AG1 5 / 16 "IndustriellG1.22 "821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T60100-3C Sikringsblokk 100a 600v
2 757 NOK / enhet