A kulelager: Nålerulle og skyvekuler på saken, kulen på motoren , Børster: Kan skiftes utvendig , Innhegning: TENV , fulllast forsterkere: 0.62 , Girkasse: Støpt aluminium , Girmateriale: Herdet stål , Girtype: Helical og Spur , Husmateriale: Støpt aluminium , Skriv inn HP: 1/20 , Lengde mindre skaft: 8.625 " , Smøring: Permanent tunge flytende girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: DC , Montering: All posisjon , Total lengde: 10.125 " , Overhengende last: 150 lb. , Erstatningsbørster: 6ÅÅÅ3 , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , segl: Fjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 90 VDC
301 -serien DC -girmotorer, TENV, 90VDC
Dayton 301-serien DC girmotorer gir ønsket forhold og dreiemoment for å kjøre utstyr ved hjelp av girmekanisme. Disse 90VDC-klassifiserte girmotorene er ideelle for å kjøre rullestoler, sykehussenger, bordheiser og elektriske seter. De består av en motor, stålgir og lagre med TENV-hus i støpt aluminium. Den parallelle akselen med permanent magnet har kulelager for jevn drift. De er permanent smurt med flytende girolje for å forhindre friksjon og skade på komponenter. Fjærbelastet leppetetning forhindrer inntrengning av forurensninger. Velg fra et bredt utvalg av disse girmotorene i 301-serien, tilgjengelig i hastighetsklasser på 18, 34, 51 og 109 o/min på Raptor Supplies.