Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4Z132 DC-girmotor 51 o / min 90v Tenv | AE2QRM

DAYTON 4Z132 Dc Girmotor 51 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AE2QRM Modell: 4Z132
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
6 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNålerulle og skyvekuler på saken, kulen på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning0.62
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling35:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/20
Lengde Mindre aksel8.625 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment55 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt51
Total lengde10.125 "
Overhunget belastning150 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ3
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde51 til 75
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5675
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltRPM-rekkeviddePris
DAYTON 4Z131 Dc Gearmotor 109 rpm 90v Tenv | AE2QRL 4Z13117:127 tommer109100 til 1505 602 NOK
DAYTON 4Z133 Dc girmotor 34 o / min 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 tommer3431 til 505 867 NOK
DAYTON 4Z134 DC-girmotor 18 o / min 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 tommer1816 til 306 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z132 Dc Girmotor 51 Rpm 90v Tenv
6 111 NOK / enhet