A kulelager: Nålerulle og skyvekuler på saken, kulen på motoren , Børster: Kan skiftes utvendig , Innhegning: TENV , fulllast forsterkere: 1.41 , Girkasse: Støpt aluminium , Girmateriale: Herdet stål , Husmateriale: Støpt aluminium , Skriv inn HP: 1/8 , Lengde mindre skaft: 10.125 " , Smøring: Permanent tunge flytende girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: DC , Montering: All posisjon , Total lengde: 11.625 " , Overhengende last: 150 lb. , Erstatningsbørster: 6ÅÅÅ6 , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , segl: På inngangs- og utgangsaksel , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 90 VDC
348 serie DC girmotorer, 90 VDC, TENV
Dayton 348-serien DC-girmotorer er designet for å betjene utstyr, som rullestoler, sykehussenger, bordheiser og elektriske seter med girsystem. De er ideelle for ønsket forhold og dreiemomentapplikasjoner. Disse 90VDC-klassifiserte motorene gir høy startkraft og presisjonskontroll med variabel hastighet. TENV-huset inkluderer en motor, gir og lagre med støpt aluminiumskonstruksjon. Motoren roterer permanentmagnetens parallellaksel med en maksimal hastighet på 170 RPM både med og mot klokken. Disse motorene har frontmontering som gjør at de kan monteres både vertikalt og horisontalt. Velg fra et bredt utvalg av disse DC-girmotorene, tilgjengelig i 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 og 19:1 girforhold på Raptor Supplies.