DAYTON 4Z382 DC-girmotor, 64 rpm, 90V, Tenv | AE2QVR

DAYTON 4Z382 DC-girmotor, 64 Rpm, 90V, Tenv

På lager
Vare: AE2QVR Modell: 4Z382

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNålerulle og skyvekuler på saken, kulen på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning1.41
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling28:1
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/8
Lengde Mindre aksel10.125 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment113 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt64
Total lengde11.625 "
Overhunget belastning150 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ6
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde51 til 75
SealsPå inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DAYTON 4Z382 er en 90V, TENV DC-girmotor som har parallell akselretning og brukes sammen med stasjoner i drikkevare- og bilindustrien, samt i retningsantenner.
    • Denne Dayton-motoren består av et slitesterk og støtdempende herdet stålutstyr som er egnet for grov bruk.
    • Det gir et maksimalt dreiemoment på 112 in.-lb. og har rotasjonshastighet opptil 75 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltRPM-rekkeviddePris
DAYTON 4Z128 Dc Girmotor 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 tommer170151 til 2005 560 NOK
DAYTON 4Z129 DC-girmotor 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 tommer5031 til 507 818 NOK
DAYTON 4Z130 DC girmotor, 90VDC, 22 RPM navneskilthastighet, TENV-kabinett | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 tommer2216 til 305 765 NOK
DAYTON 4Z381 DC-girmotor 94 rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 tommer9476 til 1006 690 NOK
DAYTON 4Z383 Dc girmotor 31 o / min 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 tommer3131 til 506 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z382 DC-girmotor, 64 Rpm, 90V, Tenv
5 319 NOK / enhet