DAYTON 4Z130 DC girmotor, 90VDC, 22 RPM navneskilthastighet, TENV-kabinett | AE2QRK 6ML69

DAYTON 4Z130 DC girmotor, 90VDC, 22 RPM merkeskilthastighet, TENV-kapsling

På lager
Vare: AE2QRK Modell: 4Z130Kryssref.: 6ML69 / 6ML69

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNålerulle og skyvekuler på saken, kulen på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning1.41
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling82:1
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/8
Lengde Mindre aksel10.125 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment280 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt22
Total lengde11.625 "
Overhunget belastning150 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ6
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsPå inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 4Z130 DC girmotor tilbyr høy startkraft og nøyaktig variabel hastighetskontroll i sykehussenger, bordheiser, rullestoler og elektriske seter.

Egenskaper:

  • Dayton 4Z130 DC girmotor tillater montering i alle posisjoner.
  • Den har støpt aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne girmotoren er utstyrt med en permanent magnet DC-motor med TENV-kapsling for å beskytte motoren mot støv og luftbårne forurensninger.
  • Den har kulelager og tung giroljesmøring for lav rotasjonsfriksjon.
  • Denne girmotoren kommer med nålrullelagre og skyvekulelager på kassen for å støtte aksiale belastninger.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton 2PUX3 DC-hastighetskontroller: De er ideelle for 90VDC permanentmagnetmotorer og girmotorer opp til 1/6 HK.
  • Dayton 6Z392Pulsgeneratorer: Disse enhetene gir firkantbølgepulser med en frekvens proporsjonal med akselhastigheten til enheten de er montert på.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • cUL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en DC-motor og en DC-girmotor?

A. I motsetning til DC-motorer har en DC-girmotor mekaniske gir for å endre hastigheten og dreiemomentet til motoren.

Sp. Øker dreiemomentet ved nedgiring av en motor?

A. Girreduksjon har en motvirkning på dreiemomentet. Motorens utgående dreiemoment økes ved å multiplisere dreiemomentet med girforholdet, med noen effektivitetstap.

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltRPM-rekkeviddePris
DAYTON 4Z128 Dc Girmotor 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 tommer170151 til 2005 560 NOK
DAYTON 4Z129 DC-girmotor 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 tommer5031 til 507 818 NOK
DAYTON 4Z381 DC-girmotor 94 rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 tommer9476 til 1006 690 NOK
DAYTON 4Z382 DC-girmotor, 64 rpm, 90V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 tommer6451 til 755 319 NOK
DAYTON 4Z383 Dc girmotor 31 o / min 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 tommer3131 til 506 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z130 DC girmotor, 90VDC, 22 RPM merkeskilthastighet, TENV-kapsling
5 765 NOK / enhet