RED HAT Aluminium støvsamler magnetventil


filtre
Body Material: Aluminum , Spolekapsling: Vanntett koblingsboks , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Hz: 60 , IP-vurdering: 66 , Media: Luft / inert gass , Min. Driftstrykkdifferensial: 5 psi , Forseglingsmateriale: NBR , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Spenning: 120 VAC
StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseWattsMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A
8353G052
2 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "2 915 NOK
B
8353G041
3"2-13 / 16 "20.001"6.1185 Grader F1, 2, 3, 3S, 4 og 4X1.125 "2 211 NOK
C
8353J039
3"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x2"3 368 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?