CHERNE Hub-Fit gripeplugger


Cherne Hub-Fit Gripper plugger brukes i klokkeende rør og navfittings for stabeltesting og DWV (Drain, Waste & Vent) testing.

filtre
Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
270528
2"2.25 "til 2.45"13 psi/30 fot.1.9 "Glassforsterket ABS-plast135NOK
A
270538
3"3.44 "til 3.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glassforsterket ABS-plast200NOK
A
270548
4"4.41 "til 4.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glassforsterket ABS-plast242NOK

Egenskaper

  • De har glassforsterket ABS-plastkonstruksjon med galvaniserte vognbolter for høy bæreevne og korrosjonsbestandighet.
  • Disse pluggene er trykkklassifisert for å utføre DWV-tester.
  • De er utstyrt med naturgummi O-ringer for å sikre positiv forsegling.
  • Disse pluggene har en gul farge for høy synlighet i røret.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale mottrykket til disse Cherne Hub-Fit Gripper-pluggene?

13 XNUMX PSI.

Hvilken temperatur tåler gripepluggene?

Disse gripepluggene kan brukes ved temperaturer opp til 125 grader F.

Tilbyr Cherne gjennomstrømningsplugger?

Ja, Cherne tilbyr T-Handle Gripper som en gjennomstrømningsplugg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?