DORIAN Kjedelig stang 1 tommer


Dorian borestenger er enspissede skjæreverktøy som bruker ulike innsatser for å dimensjonere, rette ut og etterbehandle innsiden av borede eller støpte hull. De kan enkelt monteres på en dreiebenk eller dreiemaskin og forblir stasjonære mens maskinen roterer arbeidsstykket mot skjærespissen.

filtre
Klemmeskrue: JSCS-03 , påskrevet sirkel: 0.375 " , Materiale: Stål , Maks. Dybde: 3" , Min. Kjede: 1" , Monteringsstil: Dor-Lock , Total lengde: 8" , Shank: Rund , Shank Dia.: 0.75 " , Type: Stål kjølevæske gjennom , Breddeforskyvning: 0.5 "
StilModellKlemmeSkjærende retningSett inn formSett inn størrelseSett inn tykkelseBlyvinkelStilPris (eks. mva)
A
AS-12R-ADCLNR-3
JSLC-HPC3-BHøyre hånd80 graders diamant negativCNMG-3220.125 "10 DegreesAS-12R-ADCLNR-34 197 NOK
A
AS-12R-ADCLNL-3
JSLC-HPC3-BVenstre hånd80 graders diamant negativCNMG-3220.125 "10 DegreesAS-12R-ADCLNL-34 197 NOK
A
AS-12R-ADWLNL-3
JSLC-HPW3-LVenstre hånd80 grader trigon negativWNMG-3320.187 "14 DegreesAS-12R-ADWLNL-34 197 NOK
A
AS-12R-ADWLNR-3
JSLC-HPW3-RHøyre hånd80 grader trigon negativWNMG-3320.187 "14 DegreesAS-12R-ADWLNR-34 197 NOK

Egenskaper

  • De bruker innsatser med flere skjærekanter slik at de kan roteres (indekseres) for å eksponere en frisk skjærekant når den gamle blir matt.
  • Innsatsen holdes sikrere med Torx-skruen for å redusere verktøysgliding.
  • De er laget av varmebehandlet presisjonsslipt legert stål for stivhet, høy strekkfasthet og korrosjonsbestandighet.
  • Disse kjedestengene tilbyr sponklaring i avansert posisjon for maksimal borekapasitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en D-klemme?

D-klemmen hjelper til med å holde innsatsen i en kjedelig stang for å lage nøyaktige kutt.

Hva er Jet-Stream kjølevæske?

Jet-Stream kjølevæske ledes inn på innsatsbrikkegrensesnittet for å spre den genererte varmen og også smøre skjærekanten på innsatsen, noe som får sponene til å hydroplane over innsatsoverflaten i stedet for å feste seg til den.

Hva er fordelen med en negativ rake?

Negativ rake refererer til formen på skjærevinkelen til karbiden. Når overflaten på skjæreverktøyet skråner bort fra skjærekanten i en optimal vinkel, oppstår en negativ skråvinkel. Negative rakeborestenger er sikrere, jevnere og gir mer kontinuerlige kutt i svært harde materialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?