Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Boring Bar As-12r-adclnl-3 Venstrehånd 1 Inn | AD4LTN 41T590

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Boring Bar As-12r-adclnl-3 Venstre hånd 1 In

På lager
Vare: AD4LTN Modell: AS-12R-ADCLNL-3Kryssref: 41T590
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
4 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeJSLC-HPC3-B
KlemskrueJSCS-03
Skjærende retningVenstre hånd
Registrert sirkel0.375 "
Sett inn form80 graders diamant negativ
Sett inn størrelseCNMG-322
Sett inn tykkelse0.125 "
Blyvinkel10 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde3"
Min. Kjede1"
MonteringsstilDor-Lock
Total lengde8"
ShankRund
Shank Dia.0.75 "
StilAS-12R-ADCLNL-3
typenStål kjølevæske gjennom
Breddeforskyvning0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlemmeSkjærende retningSett inn formSett inn størrelseSett inn tykkelseBlyvinkelStilPris
DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Boring Bar As-12r-adclnr-3 Høyrehånd 1 Inn | AD4LTM 41T589 AS-12R-ADCLNR-3JSLC-HPC3-BHøyre hånd80 graders diamant negativCNMG-3220.125 "10 DegreesAS-12R-ADCLNR-34 197 NOK
DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Borestang As-12r-adwlnr-3 Høyrehånd 1 Inn | AD4LUH 41T610 AS-12R-ADWLNR-3JSLC-HPW3-RHøyre hånd80 grader trigon negativWNMG-3320.187 "14 DegreesAS-12R-ADWLNR-34 197 NOK
DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 Boring Bar As-12r-adwlnl-3 Venstrehånd 1 Inn | AD4LUJ 41T611 AS-12R-ADWLNL-3JSLC-HPW3-LVenstre hånd80 grader trigon negativWNMG-3320.187 "14 DegreesAS-12R-ADWLNL-34 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Boring Bar As-12r-adclnl-3 Venstre hånd 1 In
4 197 NOK / enhet