Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270548 Plugg, 4 tommer størrelse, 2.4 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVX 3NVX6

CHERNE 270548 Plugg, 4 tommers størrelse, 2.4 tommers lengde, 13 psi/ 30 fot.

På lager
Vare: AD2EVX Modell: 270548Kryssreferanse: 3NVX6
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde2.4 "
MaterialeGlassforsterket ABS-plast
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse4"
Område4.41 "til 4.53"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926904510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 270528 Plugg, 2 tommer størrelse, 1.9 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVV 3NVX4 2705282"2.25 "til 2.45"13 psi/30 fot.1.9 "Glassforsterket ABS-plast135NOK
CHERNE 270538 Plugg, 3 tommer størrelse, 2.4 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVW 3NVX5 2705383"3.44 "til 3.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glassforsterket ABS-plast200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270548 Plugg, 4 tommers størrelse, 2.4 tommers lengde, 13 psi/ 30 fot.
242NOK / enhet