Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270528 Plugg, 2 tommer størrelse, 1.9 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVV 3NVX4

CHERNE 270528 Plugg, 2 tommers størrelse, 1.9 tommers lengde, 13 psi/ 30 fot.

På lager
Vare: AD2EVV Modell: 270528Kryssreferanse: 3NVX4
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde1.9 "
MaterialeGlassforsterket ABS-plast
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse2"
Område2.25 "til 2.45"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 270538 Plugg, 3 tommer størrelse, 2.4 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVW 3NVX5 2705383"3.44 "til 3.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glassforsterket ABS-plast200NOK
CHERNE 270548 Plugg, 4 tommer størrelse, 2.4 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVX 3NVX6 2705484"4.41 "til 4.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glassforsterket ABS-plast242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270528 Plugg, 2 tommers størrelse, 1.9 tommers lengde, 13 psi/ 30 fot.
135NOK / enhet