Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT 8353J039 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tommer Nc 120v Aluminium | AE4MLN 5LU52

RED HAT 8353J039 magnetventil 2/2 1-1/2 tommer Nc 120v aluminium

På lager
Vare: AE4MLN Modell: 8353J039Kryssreferanse: 5LU52
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
3 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsamlerens magnetventil
Body MaterialAluminum
Senterlinjerør Senterstørrelse2-13 / 16 "
Volumkoeffisient53.00
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.150 Grader F
MediaLuft / inert gass
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.2"
Total høyde4.5 "
Total lengde5.187 "
Samlet bredde3"
Rørstørrelse1.5 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseWattsMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingÅpning Dia.Pris
RED HAT 8353G052 Magnetventil 2/2 3/4 tommers Nc 120v Aluminium | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "3 106 NOK
RED HAT 8353G041 Magnetventil 2/2 1 tommers NC 120v aluminium | AE4MLL 5LU50 8353G0413"2-13 / 16 "20.001"6.1185 Grader F1, 2, 3, 3S, 4 og 4X1.125 "2 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8353J039 magnetventil 2/2 1-1/2 tommer Nc 120v aluminium
3 649 NOK / enhet