Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2PUX3 DC hastighetsregulering 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN

DAYTON 2PUX3 DC hastighetskontroll 90vdc 4a Ip30

På lager
Vare: AC3AKN Modell: 2PUX3
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
6 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde3.19 "
KabinettIP30
Eksterne bryterenone
Høyde3.6 "
HP @ Nedre volt1 / 35 til 1 / 6
Inngangsspenning115 VAC
IR-kompensasjonnone
Maks. Forsterker4
MonterMotorendeklokke
Drifts Temp.0 grader til 40 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde15:1
Hastighetsregulering10 å 30%
Spenningsutgang90 VDC
Bredde2.61 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach-tilbakemelding (Ja)
    • Strøm / dreiemomentgrense (justerbar)
    • Follower Circuit (Nei)
    • Strøm på lys (nei)

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDybdeKabinettSpenningsutgangBreddeHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerPris
DAYTON 1F794 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 630 NOK
DAYTON 2M171 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC109 135 NOK
DAYTON 4Z827 DC hastighetskontroll 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Vendbar2"chassis90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 039 NOK
DAYTON 4Z829 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 127 NOK
DAYTON 5X412 DC-hastighetskontroll 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Vendbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC23 957 NOK
DAYTON 5X485 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC108 149 NOK
DAYTON 6X165 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.212 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2PUX3 DC hastighetskontroll 90vdc 4a Ip30
6 966 NOK / enhet