DAYTON DC hastighetskontroll


Dayton DC-hastighetskontroller er designet for å regulere DC-motorhastigheten i transportører, sentrifuger og emballasjeutstyr. Disse kontrollene har transient- og overspenningsdempende evne for å beskytte en motor mot plutselige elektriske overspenninger.

filtre
Fartskontroll: SCR
StilModellRotasjonDybdeKabinettSpenningsutgangBreddeHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
A
4Z829
Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 127 NOK
B
4Z827
Vendbar2"chassis90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 039 NOK
C
6X165
Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.212 438 NOK
D
1F794
Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 630 NOK
E
2M171
Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC109 135 NOK
F
5X412
Vendbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC23 957 NOK
G
5X485
Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC108 149 NOK
H
2PUX3
Enkelt retning3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC46 647 NOK

DC hastighetskontroll

Dayton DC-hastighetskontroller er designet for å kontrollere og overvåke ytelsen til en DC-motor. Disse hastighetskontrollene har forbigående og overspenningsdempende evne til å beskytte en motor mot plutselige elektriske forstyrrelser. De er utstyrt med en trimpot for enkel justering av akselerasjon og retardasjon, er pakket i et robust NEMA / Chassis / IP 30-kabinett og leveres med løpe / stopp- og frem / bak-brytere for enkel betjening. Velg mellom et bredt spekter av Dayton DC-hastighetskontroller, tilgjengelig for en maksimal amperestrøm på 10 A på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse enhetene har en silisiumkontrollert likeretter (SCR) for å konvertere AC-spenning til DC-spenning, og gir dermed variabel hastighetskontroll for DC-motorer.
  • De er integrert med en trimpot for enkel akselerasjon og deklarasjonsjusteringer og en patentert Power Start-funksjon som tilbyr mer enn 200 % startmoment, og sikrer dermed oppstart av høye friksjonsbelastninger.
  • Disse kontrollene gir beskyttelse mot overbelastning av motoren for å forhindre utbrenthet og forstyrrende snubler.
  • De er utstyrt med en turteller for å registrere avlastet hastighet og er pakket i et robust NEMA / IP30-klassifisert kabinett for beskyttelse mot farlige elektriske deler.
  • Disse enhetene er forenklet med kjøre / stopp & forover / revers brytere for enkel bruk og kommer med en Dayton DC hastighetskontroll manual for brukervennlighet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet for Dayton DC-hastighetskontroller?

Dayton DC-hastighetskontroller har et omgivelsestemperaturområde på -10 til 45 grader C.

Krever trimpot-enheten noen kalibrering etter installasjon?

De justerbare trimpotenhetene er for det meste fabrikkkalibrerte. De kan justeres på nytt for spesielle tilfeller ved å manuelt justere minimum / maksimum / akselerasjon / retardasjonshastigheter eller glidekompensasjon (Volt/Hz) til DC-kontrollen.

Hvorfor trengs hastighetskontroller i en likestrømsmotor?

I de fleste mekaniske applikasjoner kontrollerer en hastighetskontroll enhetens hastighetsfluktuasjon for å opprettholde et konstant (eller avtagende) dreiemoment. Den er designet for kun å fungere i én permanent magnet eller shuntviklet DC-motor.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?