Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5X485 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ

DAYTON 5X485 DC hastighetskontroll 90/180vdc Nema 4/12

På lager
Vare: AE7DKJ Modell: 5X485
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
8 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde5.5 "
dynamisk bremsingNei
KabinettNEMA 4/12
Eksterne bryterePå Av
Høyde9.5 "
HP @ Higher Volt1/4 til 2
HP @ Nedre volt1/8 til 1
Inngangsspenning115 / 230 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonFast 1 til 3 sek.
Maks. Forsterker10
MonterWall
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonVendbar
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsregulering+/- 1% av motorens basehastighet
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)27.62
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach-tilbakemelding (Ja)
    • Strøm / dreiemomentgrense (justerbar)
    • Lineær retardasjon (fast 0.5 sek.)
    • Strøm på lys (Ja)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDybdeKabinettSpenningsutgangBreddeHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerPris
DAYTON 1F794 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 630 NOK
DAYTON 2M171 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC109 135 NOK
DAYTON 2PUX3 DC hastighetsregulering 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Enkelt retning3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC46 966 NOK
DAYTON 4Z827 DC hastighetskontroll 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Vendbar2"chassis90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 039 NOK
DAYTON 4Z829 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 127 NOK
DAYTON 5X412 DC-hastighetskontroll 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Vendbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC23 957 NOK
DAYTON 6X165 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.212 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5X485 DC hastighetskontroll 90/180vdc Nema 4/12
8 149 NOK / enhet