Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5X412 DC-hastighetskontroll 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA

DAYTON 5X412 DC hastighetskontroll 90vdc 2a Nema 1

På lager
Vare: AE7DJA Modell: 5X412
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
3 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde6.38 "
dynamisk bremsingNei
KabinettNEMA 1
Eksterne bryterePå Av
Høyde6"
HP @ Nedre volt1 / 50 til 1 / 6
Inngangsspenning115 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonFast 0.5 sek.
Maks. Forsterker2
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonVendbar
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde25:1
Hastighetsregulering+/- 1% av motorens basehastighet
Spenningsutgang90 VDC
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5836
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach Feedback (Nei)
    • Strøm / dreiemomentgrense (ingen)
    • Strøm på lys (nei)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDybdeKabinettSpenningsutgangBreddeHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerPris
DAYTON 1F794 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 630 NOK
DAYTON 2M171 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC109 135 NOK
DAYTON 2PUX3 DC hastighetsregulering 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Enkelt retning3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC46 966 NOK
DAYTON 4Z827 DC hastighetskontroll 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Vendbar2"chassis90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 039 NOK
DAYTON 4Z829 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 127 NOK
DAYTON 5X485 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC108 149 NOK
DAYTON 6X165 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.212 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5X412 DC hastighetskontroll 90vdc 2a Nema 1
3 957 NOK / enhet