Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4Z829 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH

DAYTON 4Z829 DC hastighetskontroll 90/180vdc Nema 4/12

På lager
Vare: AE2RBH Modell: 4Z829
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
13 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde5.5 "
dynamisk bremsingJa
KabinettNEMA 4/12
Eksterne bryterePå / Av, Fwd./Rev, Auto / Manuell
Høyde9.5 "
HP @ Higher Volt1/4 til 2
HP @ Nedre volt1/8 til 1
Inngangsspenning115 / 230 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonFast 1 til 3 sek.
Maks. Forsterker10
MonterWall
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonVendbar
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsregulering+/- 1% av motorens basehastighet
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)27.62
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 4Z829 DC hastighetskontroll er designet for å regulere DC motorhastighet i transportører, sentrifuger og emballasjeutstyr.

Egenskaper:

  • Dayton DC-hastighetskontroll 4Z829 har en silisiumkontrollert likeretter (SCR) for å konvertere AC-spenning til DC-spenning, og gir dermed variabel hastighetskontroll for DC-motorer.
  • Den er integrert med en trimpot for enkel justering av akselerasjon og retardasjon og en patentert Power Start-funksjon som tilbyr mer enn 200 % startmoment, og sikrer dermed oppstart av høye friksjonsbelastninger.
  • Denne enheten gir beskyttelse mot overbelastning av motoren for å forhindre utbrenthet og forstyrrelser.
  • Den er utstyrt med en turteller for å registrere avlastet hastighet og er pakket i et robust NEMA 4/12-klassifisert kabinett for beskyttelse mot farlige elektriske deler.
  • Modellen er forenklet med kjøre / stopp & forover / revers brytere for enkel bruk og leveres med en Dayton DC hastighetskontroll manual for brukervennlighet.
  • Den har transient- og overspenningsdempende evne for å beskytte motoren mot plutselige elektriske overspenninger.

Standarder og godkjenninger:

  • cULus
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet for denne Dayton DC-hastighetskontrollen?

A. Den har et omgivelsestemperaturområde på -10 til 45 grader Celsius.

Sp. Krever trimpot-enheten kalibrering etter installasjon?

A. Den justerbare trimpot-enheten er for det meste fabrikkkalibrert. Den kan justeres på nytt for spesielle tilfeller ved manuelt å justere minimum / maksimum / akselerasjon / retardasjonshastigheter eller slipkompensasjon (V/Hz) til DC-kontrollen.

Sp. Hvorfor trengs hastighetskontroller i en likestrømsmotor?

A. I de fleste mekaniske applikasjoner kontrollerer en hastighetskontroll enhetens hastighetsfluktuasjon for å opprettholde et konstant (eller avtagende) dreiemoment. Den er designet for kun å fungere i én permanent magnet eller shuntviklet DC-motor.

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDybdeKabinettSpenningsutgangBreddeHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerPris
DAYTON 1F794 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1013 630 NOK
DAYTON 2M171 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC109 135 NOK
DAYTON 2PUX3 DC hastighetsregulering 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Enkelt retning3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC46 966 NOK
DAYTON 4Z827 DC hastighetskontroll 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Vendbar2"chassis90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 039 NOK
DAYTON 5X412 DC-hastighetskontroll 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Vendbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC23 957 NOK
DAYTON 5X485 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC108 149 NOK
DAYTON 6X165 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Vendbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.212 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z829 DC hastighetskontroll 90/180vdc Nema 4/12
13 127 NOK / enhet