MICRO 100 90 graders radius konkav venstre loddet verktøy


filtre
Skjæreretning: Venstre hånd , Bli ferdig: sink , Materiale: Stål m / karbidspiss , Stil: RAL , Toleranse: 0.0005 "
StilModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris (eks. mva)
A
RAL-2
2.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "730NOK
A
RAL-3
2.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "726NOK
A
RAL-4
2.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "726NOK
A
RAL-5
2.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "726NOK
A
RAL-1
2.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "724NOK
A
RAL-6
2.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "726NOK
A
RAL-7
2.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "726NOK
A
RAL-8
2.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "726NOK
A
RAL-12
3.5 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "790NOK
A
RAL-10
3.5 "5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "790NOK
A
RAL-9
3.5 "9 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "790NOK
A
RAL-11
3.5 "11 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "799NOK
A
RAL-13
4.5 "13/323 / 4 "3 / 4 "889NOK
A
RAL-14
4.5 "7 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "884NOK
A
RAL-16
4.5 "1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "889NOK
A
RAL-15
4.5 "15/323 / 4 "3 / 4 "867NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?