Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RAL-12 loddet verktøybit Ral 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8FHV 18D648

MICRO 100 RAL-12 Loddet verktøybit Ral 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde

På lager
Vare: AA8FHV Modell: RAL-12Kryssreferanse: 18D648

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde3.5 "
Radius3 / 8 "
Skafthøyde1 / 2 "
Skaftbredde1 / 2 "
StilRAL
Spisslengde1 / 2 "
Tips Tykkelse1 / 8 "
Toleranse0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 RAL-1 Loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "754NOK
MICRO 100 RAL-2 Loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "761NOK
MICRO 100 RAL-3 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAL-4 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAL-5 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAL-6 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHN 18D642 RAL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAL-7 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RAL-12 Loddet verktøybit Ral 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde
839NOK / enhet