Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RAL-6 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHN 18D642

MICRO 100 RAL-6 Loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tomme Bredde

På lager
Vare: AA8FHN Modell: RAL-6Kryssreferanse: 18D642

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
770NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde2.5 "
Radius3 / 16 "
Skafthøyde3 / 8 "
Skaftbredde3 / 8 "
StilRAL
Spisslengde3 / 8 "
Tips Tykkelse3 / 32 "
Toleranse0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0432
Skipets høyde (cm)0.96
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.96
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 RAL-1 Loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "754NOK
MICRO 100 RAL-2 Loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "761NOK
MICRO 100 RAL-3 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAL-4 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAL-5 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "770NOK
MICRO 100 RAL-7 loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RAL-8 Loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FHQ 18D644 RAL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RAL-6 Loddet verktøybit Ral 2.5 tommer Lengde 3/8 tomme Bredde
770NOK / enhet