APPROVED VENDOR Skumplate, antistatisk polyetylen


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Rosa , Tetthet: 2.2 lbs./cu. ft. , Bli ferdig: Grov celle , Fasthet @ 25 % avbøyning: 9 PSI , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: Antistatisk polyetylen , Strekkgrense: 0.5 , Temp. Område: 0 til 150 F , Strekkstyrke: 32 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.250 " , Type: Lukket celle , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
5GCH0
12 "2"12 "133NOK
A
5GCH1
12 "3 / 4 "12 "69NOK
A
5GCH2
12 "3 / 8 "12 "46NOK
A
5GCE9
12 "1 / 8 "12 "21NOK
A
5GCG9
12 "1"12 "77NOK
A
5GDA5
36 "3 / 8 "24 "127NOK
A
5GDA6
36 "1 / 8 "24 "103NOK
A
5GDA7
36 "1 / 2 "24 "164NOK
A
5GDA8
36 "1"24 "381NOK
A
5GDA4
36 "1 / 4 "24 "92NOK
A
5GDC0
36 "2"24 "671NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?