Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GCH0 Skumplate Antistatisk polypropylen 2 x 12 x 12 In | AE3UWA

APPROVED VENDOR 5GCH0 skumplate antistatisk polypropylen 2 x 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AE3UWA Modell: 5GCH0
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGERosa
Tetthet2.2 lbs./cu. ft.
FinishGrov celle
Fasthet @ 25% nedbøyning9 PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeAntistatisk polyetylen
Strekkgrense0.5
Temp. Område0 til 150 F
Strekkfasthet32 PSI
Tykkelse2"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenLukket celle
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCE9 Foamsheet Antistatisk 1/8 x 12 x 12 - Pakke med 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "3NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG9 Skumplate Antistatisk polypropylen 1 x 12 x 12 In | AE3UVZ 5GCG912 "1"12 "17NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCH1 skumplate Antistatisk polypropylen 3/4 x 12 x 12 tommer | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "15NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCH2 skumplate Antistatisk polypropylen 3/8 x 12 x 12 tommer | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "7NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA4 skumplate Antistatisk polypropylen 1/4 x 24 x 36 In | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "17NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA5 Skumplate Antistatisk polypropylen 3/8 x 24 x 36 In | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA6 skumplate Antistatisk polypropylen 1/8 x 24 x 36 In | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCH0 skumplate antistatisk polypropylen 2 x 12 x 12 tommer
25NOK / enhet