VESTIL LM Series Orbit Booms, ikke-teleskopisk


filtre
Boomstil: Ikke teleskopisk , Bomtype: Orbit Boom , Farge: Blå , Materiale: Stål , Maks. Hook Point: 78 " , Maks. Tiltvinkel: 37 grader , Min. Hook Point: 36 " , Antall kroker: 2 , Antall vertikale justeringsposisjoner: 4 , Total utvidet høyde: 57 3 / 16 " , Begrensningslengde: 36 " , Sikkerhetskjeder: Ja
StilModellHøydeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseMaks. LengdeInntrukket krokhøydeEnkeltkrokkapasitet på 36"Enkeltkrokkapasitet på 48"Enkeltkrokkapasitet på 60"Pris (eks. mva)
A
LM-OBNT-8-24
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.69 298 NOK
RFQ
B
LM-OBNT-8-36
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.73 551 NOK
RFQ
C
LM-OBNT-8-30
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.71 416 NOK
RFQ
D
LM-OBNT-4-36
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.39 759 NOK
RFQ
E
LM-OBNT-6-30
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.47 821 NOK
RFQ
F
LM-OBNT-4-24
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.37 484 NOK
RFQ
G
LM-OBNT-6-24
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.46 460 NOK
RFQ
H
LM-OBNT-6-36
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.49 353 NOK
RFQ
I
LM-OBNT-4-30
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.38 600 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?