VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7VUW

VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommer størrelse

Vare: AG7VUW Modell: LM-OBNT-6-36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

49 353 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-teleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilIkke teleskopisk
BommetypeOrbit Boom
Kapasitet6000 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2.25 "
Dybde40.12 "
Utvidet krokhøyde38 1 / 4 "
Utvidet lengde80.875 "
Gaffellommesenter36 "
Gaffellommehøyde2 1 / 4 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 4 "
Gaffellommebredde7.25 "
Høyde26.63 "
Lengde80.875 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point78 "
Maks. Lengde80.88 "
Maks. Tiltvinkel37 grader
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Total utvidet høyde57 3 / 16 "
Begrensningslengde36 "
Inntrukket krokhøyde5 1 / 2 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 36"6000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"5000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"4500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 78"3500 lbs.
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 304.65
Skipets høyde (cm)67.63
Skipets lengde (cm)205.42
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseMaks. LengdeInntrukket krokhøydeEnkeltkrokkapasitet på 36"Enkeltkrokkapasitet på 48"Enkeltkrokkapasitet på 60"Pris
VESTIL LM-OBNT-4-24 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Størrelse | AG7VUQ LM-OBNT-4-2426.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.37 484 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-30 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Størrelse | AG7VUR LM-OBNT-4-3026.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.38 600 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-36 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7VUT LM-OBNT-4-3626.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.39 759 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-24 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Størrelse | AG7VUU LM-OBNT-6-2426.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.46 460 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-30 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Størrelse | AG7VUV LM-OBNT-6-3026.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.47 821 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBNT-8-24 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 8000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Størrelse | AG7VUX LM-OBNT-8-2425.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.69 298 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBNT-8-30 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 8000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Størrelse | AG7VUY LM-OBNT-8-3025.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.71 416 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit Ikke-teleskopisk løftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommer størrelse
49 353 NOK / enhet