BUSSMANN Fingersikre sikringsblokker for sikringsserien FNQ-R, KTK-R, LP-CC


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , ampere AC: 30 , Koblingstype: Eske , Sikring Dia.: 13 / 32 " , Sikringsholderkode: W , Sikringslengde: 1.5 " , Sikringstype: Klasse CC , Sikring UL-klasse: CC , Høyde: 3.75 " , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Lengde: 3.61 " , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: DIN-skinne , Antall poler: 3 , Bredde: 1.5 " , Ledningsstørrelse: 18 til 8
StilModellIndikator for blåst sikringDC-spenningsvurderingSikringsblokkdesignPris (eks. mva)
A
OPM-1038RSW
Ja300 VDCTrykk på Sikker med frakobling5 787 NOK
B
OPM-1038R
Ja600 VDCTrykk på Safe4 327 NOK
A
OPM-1038RSWC
Ja og fjernkontroll300 VDCTrykk på Sikker med frakobling7 025 NOK
B
OPM-1038RC
Ja og fjernkontroll600 VDCTrykk på Safe4 707 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?