MAIN FILTER INC. Hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 10 mikron


filtre
Bunn-ID: 2.559 " , Filter media: Glass , Filtervurdering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0589911
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0391315
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0422107
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0422108
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0422109
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0422110
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0263852
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0422131
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0641721
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0422133
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0653343
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0422137
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0006373
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0616679
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0114981
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0422135
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0894820
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0591884
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0894818
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0263849
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0395982
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0583094
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0406784
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0383966
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0503821
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0383969
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0894819
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0495307
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0489935
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0489714
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0391316
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0006374
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0877891
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0894844
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0832094
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0868021
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0583098
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0503889
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0422111
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0894584
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0182867
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0894579
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0422132
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0495375
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0422134
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0182980
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0398101
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0398094
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0894846
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0589915
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0832099
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0833077
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0880086
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0179177
3.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0179176
3.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
C
MF0850092
4.84 "2.362 "13.111.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0417157
4.84 "2.362 "13.111.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0417154
4.84 "2.362 "13.111.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0417153
4.84 "2.362 "13.111.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0265316
4.84 "2.362 "13.111.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0850091
4.84 "2.362 "13.111.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?