MAIN FILTER INC. MF0495375 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 3.7 Inch Height | CG2GJP U7642

HOVEDFILTER INC. MF0495375 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde

Vare: CG2GJP Modell: MF0495375Kryssreferanse: U7642 ​​'
499NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Kapasitet8.04
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse82 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde3.7 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting NORMAN U7642

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0006373 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006374 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006409 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 kvm Tommer898NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006412 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 kvm Tommer662NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006414 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 kvm Tommer893NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006421 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006424 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer292NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0495375 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde
499NOK / enhet