EATON Støvhetter og støvplugger i 5100-serien


Støvhetter og støvplugger i Eaton 5100-serien brukes i hydrauliske og pneumatiske applikasjoner for å beskytte de åpne endene av hydrauliske og pneumatiske ledninger mot forurensning forårsaket av skitt, støv og rusk.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
5100-S7-12
317NOK
A
5100-S7-16
390NOK
A
5100-S7-20
599NOK
B
5100-S9-12
359NOK
B
5100-S9-16
412NOK
B
5100-S9-20
585NOK

Egenskaper

  • De har rørformet ventilkonstruksjon for å forhindre væsketap under frakobling og redusere farer.
  • Disse støvhettene og pluggene har en stålflens for å montere på et skott for enkel tilgjengelighet.
  • De kommer med lav luftinkludering under tilkobling for forbedret ytelse.
  • Disse støvhettene og -pluggene har en kropp av messing eller karbonstål med sink trivalent belagte ventilkomponenter.
  • De tilbyr Buna-N tetninger for lekkasjesikker påføring og forhindrer kontaminering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket drivstoff er kompatibelt med disse støvhettene og støvpluggene?

Hydraulisk olje.

Hvordan vedlikeholde Eaton 5100-serien støvhetter og støvplugger?

  • Inspiser støvhettene og støvpluggene regelmessig for tegn på slitasje, skade eller deformasjon.
  • Skift ut skadede eller utslitte hetter eller plugger umiddelbart.
  • Rengjør dem før og etter hver bruk for å fjerne smuss eller rusk som kan ha samlet seg på dem.
  • Smør disse støvhettene og støvpluggene med en lett olje eller silikonsmøremiddel for å forhindre at de fester seg eller blir vanskelige å fjerne.
  • Oppbevar disse enhetene på et rent og tørt sted når de ikke er i bruk.
  • Ikke oppbevar dem i fuktige eller fuktige omgivelser, da dette kan forårsake rust eller korrosjon.
  • Bruk riktige håndteringsteknikker når du installerer og fjerner støvhetter og støvplugger.
  • Ikke bruk overdreven kraft og sørg for å justere dem riktig med den tilhørende koblingen for å unngå skade på hetten eller pluggen.

Hvordan installerer og fjerner jeg Eaton 5100-seriens støvhetter og støvplugger?

  • Juster dem med sammenkoblingen.
  • Skyv eller vri dem på plass.
  • Trekk eller vri dem av for å fjerne.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?