IMPERIAL 800-serien Polarshield-slanger med automatisk stengeventil


filtre
Sprengtrykk: 4000 PSI , Tilkoblingsstørrelse: 1/4 "Kvinne , Tilpasningsmateriale: Messing , Arbeids press: 800 PSI
StilModellVinkelFARGESlangematerialeSakLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A
805-FRU
0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg948NOK
B
806-FRU
0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 015 NOK
C
803-KCS
0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett36 "3Kjøleskap og klimaanlegg891NOK
C
806-KCS
0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg681NOK
D
803-MRB
0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
E
803-MRY
0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg243NOK
F
803-MRR
0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
D
805-MRB
0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg287NOK
E
805-MRY
0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg292NOK
F
805-MRR
0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg263NOK
G
800 MBS
30 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringAdapter slangesett6"3ball Valve982NOK

800-serien Polarshield-slanger med automatisk stengeventil

Imperial 800-seriens ladeslangesett har en flerkjølemiddel nylonbarriere som er kompatibel med alle CFC, HFC og HCFC kjølemedier. Imperial PolarShield ladeslanger oppfyller kravene i UL-1963, SAE-J2196 og EPA for styrke, trykk og kjølemiddelgjennomtrengning. Disse ladeslangene er utstyrt med 1/4 tommers hunnkoplinger i messing og har 4000 psi sprengningstrykk og 800 psi arbeidstrykk. De er laget av Kevlar-forsterket gummi og tilbyr en 5:1 sikkerhetsfaktor. Velg fra et bredt utvalg av Imperial slangesett, tilgjengelig i 36, 60 og 72 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?