Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BG3033S Sikringsblokk 30a 480v | AA9PPU 1EK98

BUSSMANN BG3033S Sikringsblokk 30a 480v

På lager
Vare: AA9PPU Modell: BG3033SKryssref: 1EK98
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
939NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering480 VAC
Strømområde25 til 30
Forsterker AC25 til 30
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeSkru
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde1.22 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.13 / 32 "
SikringsholderkodeAJ
Sikringslengde1.625 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseG
Høyde1.22 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3"
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning480
MonteringsstilBolt ned
Antall poler3
Bredde2.38 "
Ledningsstørrelse10 til 14 Cu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikring Dia.AC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydePris
BUSSMANN CHM3DIU Sikringsholder 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustriellJ2.91 "2 215 NOK
BUSSMANN S-8301-3-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Glass og keramikkT0.56 "342NOK
BUSSMANN G30060-3CR Sikringsblokk 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustriellSC1.41 "1 943 NOK
BUSSMANN T30060-3CR Sikringsblokk 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IndustriellT1.63 "805NOK
BUSSMANN JP60030-3CR Sikringsblokk 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IndustriellJ3.06 "1 147 NOK
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IndustriellT1.5 "1 417 NOK
BUSSMANN BG3013SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 til 15AG1 5 / 16 "IndustriellG1.22 "903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BG3033S Sikringsblokk 30a 480v
939NOK / enhet