OBERON LAN Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating


Oberon LAN4 Series lysbuedresser er personlig verneutstyr som beskytter arbeidere mot farene ved lysbuehendelser. Disse hendelsene kan forårsake alvorlige brannskader, skader og til og med dødsfall hvis arbeiderne ikke er ordentlig beskyttet.

filtre
Farge: Marineblå , Innersøm: 30 " , Materiale: Protera
StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
LNS4B-S
34 "til 36"28 "til 30"S24 387 NOK
A
LNS4B-M
37 "til 39"31 "til 33"M24 077 NOK
A
LNS4B-L
40 "til 42"34 "til 36"L24 077 NOK
A
LNS4B-XL
44 "til 46"38 "til 40"XL24 077 NOK
B
LNS4B-2XL
48 "til 50"42 "til 44"2XL24 387 NOK
B
LNS4B-3XL
52 "til 54"46 "til 48"3XL24 387 NOK
B
LNS4B-4XL
56 "til 58"50 "til 52"4XL27 457 NOK
A
LNS4B-5XL
60 "til 62"54 "til 56"5XL27 457 NOK

LAN Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating

Oberon LAN4 Series lysbuedresser er personlig verneutstyr som beskytter arbeidere mot farene ved lysbuehendelser. Disse hendelsene kan forårsake alvorlige brannskader, skader og til og med dødsfall hvis arbeiderne ikke er ordentlig beskyttet.

Egenskaper

  • Disse Oberon-dressene har et nesten klart grått hettevindu for 100 % ekte fargeskarphet og inkluderer antidugg og ripebestandige belegg.
  • De er laget av en proprietær blanding av lysbueklassifiserte og iboende flammebestandige fibre for overlegen beskyttelse mot brann.
  • Disse draktene har strikkede mansjetter, lukking foran og justerbare seler for enkel bruk og av.
  • De er tilgjengelige med hetteventilasjonssystem og en kjølevest for å holde brukeren komfortabel i lange timer.
  • Disse bueblitsdressene er også utstyrt med frontmonterte LED-hettelamper for å hjelpe brukere i mørke rom.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?