VESTIL PI-serien pallevekselrettere


filtre
Kapasitet: 4400 lbs. , Farge: Blå , Dybde: 78.5 " , Gaffelhøyde: 6.25 " , Gaffellengde: 2.63 " , Lengde: 78.5 " , Materiale: Stål , Maks. Lastestørrelse Lengde: 50 " , Maks. Lastestørrelse Bredde: 50 " , Fase: 3 , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Heve tid: 45 sek. , Spenning: 460V
StilModellKontrolltypeGaffelbreddeMaks. KjeveåpningshøydeMaks. Bredde mellom gaflerMin. KjeveåpningshøydeMin. Bredde mellom gafler
A
PI-S-4400-3761-L
spaken65.13 "63 "63 "36 "36 "
RFQ
B
PI-S-4400-4373-L
spaken67.75 "75 "75 "42 "42 "
RFQ
C
PI-S-4400-4373
Anheng67.75 "75 "75 "42 "42 "
RFQ
D
PI-S-4400-3761
Anheng65.13 "63 "63 "36 "36 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?