SALISBURY Klasse 2 støpte ermer


Salisbury Class 2 støpte hylser brukes for å gi pålitelig isolasjon og sikkerhet i elektriske arbeidsmiljøer. Disse hylsene oppfyller standardene satt av ASTM D 1051, som dekker produksjon og testing av gummiisolerende hylser for arbeiderbeskyttelse mot elektrisk støt.

filtre
Klasse: 2 , Farge: Svart , Materiale: Naturlig Gummi
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
2RB
26-1/2L, 15-1/2"L Underarm"Regelmessig6 655 NOK
A
2LB
27-3 / 4L, 16 "L Underarm"L8 180 NOK
A
2XLB
29-1/2L, 17-1/2"L Underarm"XL7 981 NOK

Klasse 2 støpte ermer

Salisbury Class 2 støpte hylser brukes for å gi pålitelig isolasjon og sikkerhet i elektriske arbeidsmiljøer. Disse hylsene oppfyller standardene satt av ASTM D 1051, som dekker produksjon og testing av gummiisolerende hylser for arbeiderbeskyttelse mot elektrisk støt.

Egenskaper

  • De er laget av sort type 1 syntetisk gummi for utmerkede elektriske isolasjonsegenskaper, og deres støpte hylse forbedrer motstanden mot slitasje.
  • Disse klasse 2 hanskene er designet for å gi en komfortabel passform samtidig som de sikrer optimal dekning og beskyttelse.
  • ASTM-klassifiseringene deres muliggjør en testspenning på 20000 VAC og 50000 VDC, samt maksimal bruksspenning på 17000 VAC og 25500 VDC.
  • Disse ermene har en rett mansjettstil som passer komfortabelt rundt håndleddet for å unngå å skli eller bevege seg under bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?