VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX membranpumpe 49 Gpm 125 Psi | AF6XBX 20LR28

VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX membranpumpe 49 Gpm 125 Psi

På lager
Vare: AF6XBX Modell: E1SA2R229C-ATEXKryssreferanse: 20LR28

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse3/8 "FNPT
KulematerialeBuna N
Body MaterialRustfritt stål
Sjekk setematerialeBuna N
tilkobling stilPT
MembranmaterialeBuna N
Høyde14 35 / 64 "
Innløps- / utløpsstørrelse1"
Lengde9 21 / 64 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flyt GPM49
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.190 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr16 ft.
Selvsugende våt31 ft.
VentiltypeBall
Bredde10 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.7075
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 138 NOK
FLOJET LF222201D Membranpumpe Motordrevet 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 127 NOK
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi17 624 NOK
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 968 NOK
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi21 410 NOK
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi42 130 NOK
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi37 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX membranpumpe 49 Gpm 125 Psi
48 672 NOK / enhet