EATON 70-serien fotoelektriske sensorer


Eaton 70-seriens fotoelektriske sensorer bruker lys til å oppdage tilstedeværelse og fravær av et objekt.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
1170AF4003
11 996 NOK
RFQ
B
1170A-000
7 335 NOK
RFQ
A
1170AF2100
9 650 NOK
RFQ
C
1173A-300
7 365 NOK
RFQ
B
1170A-300
7 335 NOK
RFQ
D
1173A-200
11 665 NOK
RFQ
E
1179A-6501
7 365 NOK
RFQ
F
1173A-100
9 650 NOK
RFQ
A
1173A-000
7 365 NOK
RFQ
G
1173AF2003
9 650 NOK
RFQ
A
1173AF1202
12 537 NOK
RFQ
A
1173AF3001
13 860 NOK
RFQ
A
1173AF3003
11 334 NOK
RFQ
A
1173AS9023
10 432 NOK
RFQ
H
8712A-6501
7 937 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • En fotoelektrisk sensor sender ut lysenergi fra forsiden av sensoren for å lage en deteksjonssone.
  • En deteksjon skjer og sensoren slår seg på når et mål passerer inn i området til sensorstrålene og lyset returneres til sensoren (viser som den returnerende røde strålen).
  • Sensoren slår seg av umiddelbart når målet beveger seg bort fra deteksjonssonen.

Egenskaper

  • Disse sensorene fungerer etter prinsippet om at et objekt avbryter eller reflekterer lys. De er ikke bare begrenset til metallgjenstander, men kan også brukes til å oppdage alle gjenstander, inkludert glass, plast, tre og væske.
  • De har en rask responstid og utmerket høy oppløsning, som tillater deteksjon av svært små objekter, samt presis posisjonsdeteksjon.
  • De er i stand til å oppdage objekter uten fysisk kontakt, og eliminerer dermed risikoen for skade på sanseobjekter, og sikrer utvidet sensorservice.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Kan en fotoelektrisk sensor med optisk fiber brukes i et eksplosjonssikkert område?

En fotoelektrisk sensor med optisk fiber har ingen elektriske deler. Derfor kan den brukes i farlige, eksplosjonssikre områder. Linsen, etuiet og fiberen er imidlertid laget av plast og må være fri for korrosjon eller forringelse (dugging) på grunn av kontakt med løsemidler.

Hvordan blir avstanden til objektet oppdaget av en fotoelektrisk sensor?

PSD (posisjonssensitiv enhet) og den doble fotodioden brukes for det lysmottakende elementet. Avstanden til det følende objektet bedømmes ved å detektere den reflekterte lysflekkens posisjon på det lysmottakende elementet.

Hva er Thru-Beam-sensorer?

Disse sensorene er tilgjengelige i forover- og rettvinklet visningsalternativer og kan blandes i en hvilken som helst kombinasjon for å passe til ønsket bruk. Modellene med lang rekkevidde har en synlig følestråle for å forenkle installasjon og justering. De er tilgjengelige i 20 og 80 fot størrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?