Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913

FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 tommer

På lager
Vare: AA2GQX Modell: D3231B5011AKryssreferanse: 10H913

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe
Body Materialpolypropylen
Sjekk Valvegod
Membranmaterialegod
GPM Maks.2.0
Høyde3.625 "
Inlet / Outlet3/8 tommer
Lengde7 15 / 16 "
Maks. Temp.140 F
typenMotordrevet
Spenning24 VDC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8413500050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Trykk Av (60)
    • Trykk på (40)

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris
FLOJET LF222201D Membranpumpe Motordrevet 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 109 NOK
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 191 NOK
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 953 NOK
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi20 986 NOK
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi37 236 NOK
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi35 978 NOK
VERSA-MATIC E5SP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi39 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 tommer
2 105 NOK / enhet