Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18

VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi

På lager
Vare: AF6XBL Modell: E5AP5T559CKryssreferanse: 20LR18

Få tak i det Mai 6, mandag
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
20 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse3/8 "FNPT
KulematerialePTFE
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialePTFE
tilkobling stilPT
MembranmaterialePTFE
Høyde10 3 / 64 "
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde6.25 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flyt GPM12
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.220 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr13 ft.
Selvsugende våt22 ft.
VentiltypeBall
Bredde8 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.905
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 105 NOK
FLOJET LF222201D Membranpumpe Motordrevet 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 109 NOK
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 191 NOK
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 953 NOK
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi37 236 NOK
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi35 978 NOK
VERSA-MATIC E5SP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi39 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi
20 986 NOK / enhet