VERSA-MATIC Membranpumper


Versa-Matic membranpumper er egnet for overføring av væsker med lav, middels eller høy viskositet og også væsker med stort faststoffinnhold.

filtre
GPM @ 20 PSI: 1.26 , GPM @ 40 PSI: 1.10 , Maks. Operativ PSI: 35 , Maks. Press: 60 , Driftstype: Luftdrevet , Garanti: 1 år.
StilModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
A
8000-813-238
Membranpumpe-UL-anerkjent komponent for Canada og USA-8.40-1.6 gpm-2 952 NOK
B
LF222201D
Membranpumpe---6 13 / 16 "---1 109 NOK
C
166-200-46
Membranpumpe---5.80---2 475 NOK
D
WR10PP5BPP9.
Membranpumpe3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi5 950 NOK
RFQ
E
E4SJ5F5S0-3A
Membranpumpe1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi278 543 NOK
RFQ
D
WR10PP6XP9.
Membranpumpe3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi4 222 NOK
RFQ
F
E4SJ5F5S0-FP
Membranpumpe1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi117 474 NOK
RFQ
G
D3231B5011A
Membranpumpe---7 15 / 16 "---2 105 NOK
H
E2PA5B5T9C
Dobbel membranpumpe2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi101 075 NOK
I
E5SP2R229C.
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi37 236 NOK
H
E2PA2D229C
Dobbel membranpumpe2"-Buna N12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi87 295 NOK
J
E5AP5T559C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi20 986 NOK
K
E1AA5T559C-ATEX
Dobbel membranpumpe1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi29 114 NOK
L
E1SA6X669C-ATEX
Dobbel membranpumpe1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi43 342 NOK
M
E4PA6X669
Dobbel membranpumpe1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi64 743 NOK
N
E1PA5T5T9C
Dobbel membranpumpe1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi31 273 NOK
L
E1SA2R229C-ATEX
Dobbel membranpumpe1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi44 187 NOK
K
E1AA2R229C-ATEX
Dobbel membranpumpe1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi25 003 NOK
K
E1AA6X669C-ATEX
Dobbel membranpumpe1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi22 552 NOK
I
E5SP6X669C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi35 978 NOK
O
E5PP6X669C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi15 304 NOK
O
E5PP2R229C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-100 psi14 309 NOK
N
E1PA2R229C
Dobbel membranpumpe1"-Buna N8.125 "1 / 8 "-100 psi23 813 NOK
J
E5AP6X669C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 953 NOK
H
E2PA6D669C
Dobbel membranpumpe2"-Santopren (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi88 124 NOK
M
E4PA5F5T9
Dobbel membranpumpe1.5 "-PTFE12.156 "3 / 16 "-100 psi68 187 NOK
M
E4PA2R229
Dobbel membranpumpe1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi59 388 NOK
L
E1SA5T559C-ATEX
Dobbel membranpumpe1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi51 175 NOK
O
E5PP5T5T9C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-100 psi19 831 NOK
I
E5SP5T559C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi39 395 NOK
J
E5AP2R229C
Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 191 NOK

Egenskaper

  • De har kuleventiler med Santoprene (R) / PTFE / Buna-N kulematerialer som tilbyr et utmerket sugeløft for å slippe ut svært viskøse og faste væsker.
  • De kommer med to fleksible membraner (Santoprene (R) / PTFE / Buna-N) som går frem og tilbake for å lage et midlertidig kammer som både tillater å trekke inn og drive ut væske gjennom pumpen.
  • Disse luftdrevne pumpene har et Elima-Matic luftventilsystem for ingen stopp og smørefri drift.
  • De er selvsugende, overopphetes ikke under kontinuerlig drift og leverer en variabel strømningshastighet for å matche ønsket drift.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • EAC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en dødhode?

Dødhode er en tilstand som oppstår når en membranpumpe fungerer uten strømning på grunn av en lukket eller blokkert utløpsventil. For å forhindre skade på interne deler, resirkulerer pumpen det samme vannet, noe som får temperaturen til å stige og slå seg av.

Hva er membransliteputer?

Disse fleksible putene er installert mellom membranen og den ytre membranplaten, og gir en sekundær sliteoverflate som forlenger tjenesten til en membran. De gir også korrosjonsmotstand ved flytting av slipende væsker.

Hvordan kan pulsering reduseres?

Det er vanligvis en viss pulsering av utløpsstrømmen i luftdrevne membranpumper som kan forårsake overdreven bevegelse. Dette kan reduseres ved å bruke pulsasjonsdempere som har en membran med en pute av komprimerbar gass/luft bak som bøyer seg for å absorbere pulsen, og tillater en laminær strømning nedstrøms for demperen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?