VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP Dobbel membranpumpe, 56 Gpm maks., Ptfe, enkel manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme Størrelse | CH6PAZ 22A401

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP Double Diaphragm Pump, 56 Gpm Max., Ptfe, Single Manifold Connection, 1 1/2 Inch Size

På lager
Vare: CH6PAZ Modell: E4SJ5F5S0-FPKryssreferanse: 22A401

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

112 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe
Byråets samsvarCE.png
Luftinntak Størrelse1/2 FNPT
KulematerialePTFE
Sjekk setematerialeRustfritt stål
Høyde17 5 / 16 "
Housing MaterialRustfritt stål
Innløps- / utløpsstørrelse1 1 / 2 "
Lengde16 3 / 4 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 16 "
Maks. Strømme56 gpm
Maks. Flyt GPM71 gpm
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.220 grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr10 ft.
Selvsugende våt20 ft.
Ventiltype20 ft.
Garanti1 år.
Bredde10 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.36
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 138 NOK
FLOJET LF222201D Membranpumpe Motordrevet 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 127 NOK
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi17 624 NOK
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 968 NOK
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi21 410 NOK
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi42 130 NOK
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi37 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP Double Diaphragm Pump, 56 Gpm Max., Ptfe, Single Manifold Connection, 1 1/2 Inch Size
112 501 NOK / enhet