Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURFLO 8000-813-238 Nylonmembranpumpe, 1.6 GPM Maks., 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Nylon membranpumpe, 1.6 GPM Maks., 115 VAC

På lager
Vare: CD3VLJ Modell: 8000-813-238Kryssref: 4UN55

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe
Byråets samsvarUL-anerkjent komponent for Canada og USA
Sjekk ValveViton (R)
MembranmaterialeSantopren (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
Høyde4.10
Housing Materialnylon
Inlet / Outlet3/8 "FNPT
Lengde8.40
Maks. Strømme1.6 gpm
Maks. Temp.130 Grader F
Prime i Feet8
SelvansugendeJa
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 105 NOK
FLOJET LF222201D Membranpumpe Motordrevet 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 109 NOK
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 191 NOK
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 953 NOK
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi20 986 NOK
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi37 236 NOK
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi35 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURFLO 8000-813-238 Nylon membranpumpe, 1.6 GPM Maks., 115 VAC
2 952 NOK / enhet