VERSA-MATIC E1PA5T5T9C Membranpumpe 45 Gpm 100 Psi | AF6XCC 20LR33

VERSA-MATIC E1PA5T5T9C Membranpumpe 45 Gpm 100 Psi

På lager
Vare: AF6XCC Modell: E1PA5T5T9CKryssreferanse: 20LR33

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse3/8 "FNPT
KulematerialePTFE
Body MaterialPoly
Sjekk setematerialePTFE
tilkobling stilPT
MembranmaterialePTFE
Høyde16 61 / 64 "
Innløps- / utløpsstørrelse1"
Lengde8.125 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flyt GPM45
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.220 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr15 ft.
Selvsugende våt31 ft.
VentiltypeBall
Bredde13 33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4275
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 105 NOK
FLOJET LF222201D Membranpumpe Motordrevet 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 109 NOK
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 191 NOK
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 953 NOK
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi20 986 NOK
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi37 236 NOK
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi35 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA-MATIC E1PA5T5T9C Membranpumpe 45 Gpm 100 Psi
31 273 NOK / enhet