kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , HP: 1.5 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
3-fase motorer for generell bruk, 1.5 HK, 208 - 230 / 460VAC
Dayton generelle AC-motorer er ideelle for bruk i pumper, transportører, vifter og vifter. Disse 3-fasemotorene er i stand til å produsere en effekt på 1.5 HK og en maksimal hastighet på 3510 RPM. De har valset stålkonstruksjon i NEMA 56-ramme og er utstyrt med en nøkkelaksel designet for å roteres både med og mot klokken. NEMA 56H angir at motoren har 3 og 5 tommers monteringshull, mens NEMA 56C angir at motoren er ansiktsmontert. De har kulelager for jevn drift og klasse F-isolasjon for å tåle høye temperaturer under operasjonen. Velg fra et bredt utvalg av 3-fasemotorer, tilgjengelig i 8.75 og 9 tommers aksellengder på Raptor Supplies.