DAYTON 31LH68 3-faset 1.5 hk 1760 208-230 / 460 86.5 | AG2MGU

DAYTON 31LH68 3-fase 1.5hk 1760 208-230/460 86.5

På lager
Vare: AG2MGU Modell: 31LH68

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56HC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.7-4.3/2.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13 1 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.3475
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeHzLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
DAYTON 31LH32 3-faset 1.5 hk 3510 208-230 / 460 85.5 | AG2MFE 31LH323001-360056H4.5-4.1/2.13001-360050/608.75 "351084.0%3 246 NOK
DAYTON 31LH33 3-fase 1.5hk 1740 208-230/460 86.5 | AG2MFF 31LH331701-180056H4.64-4.2/2.11701-180050/609 11 / 16 "176086.5%4 324 NOK
DAYTON 31LH50 3-faset 1.5 hk 3510 208-230 / 460 84.0 | AG2MFZ 31LH503001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 31 / 32 "351084.0%3 237 NOK
DAYTON 31LH51 3-faset 1.5 hk 1760 208-230 / 460 86.5 | AG2MGA 31LH511701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609"176086.5%3 358 NOK
DAYTON 31LH67 3-faset 1.5 hk 3510 208-230 / 460 84.0 | AG2MGT 31LH673001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 15 / 16 "351084.0%3 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LH68 3-fase 1.5hk 1760 208-230/460 86.5
3 358 NOK / enhet