OSG Høyre karbid Bur, 60 grader kegleform


filtre
Angle: 60 Degrees , Cutting Edge Type: Høyre hånd , Kuttlengde: 60mm , Form: 60 graders kjegle
StilModellKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A
850-1000
1"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 312 NOK
A
850-5000
1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5449NOK
A
850-2500
1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SJ-1309NOK
A
850-7500
3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SL-7719NOK
A
850-3750
3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3371NOK
A
850-6250
5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6516NOK
A
850-2362
6.00mm75,00050mmCarbide6"SJ-1335NOK
A
850-3750-60
9.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3407NOK
A
850-5000-60
12.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5488NOK
A
850-6250-60
16.00mm40,00050mmHSS6"SJ-6687NOK
A
850-7500-60
19.00mm40,00050mmHSS6"SL-7848NOK
B
850-1000-60
25.00mm25,00050mmHSS6"SJ-91 266 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?