Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 850-1000-60 Karbidbor 25mm kuttediameter RH kuttet | AH3ZVN 33ZU47

OSG 850-1000-60 Karbidbor 25 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZVN Modell: 850-1000-60Kryssreferanse: 33ZU47
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.25.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde60mm
Maks. RPM25,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
Form60 graders kjegle
HandelsnummerSJ-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 850-1000 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1 inch | AH3ZVP 33ZU48 850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 384 NOK
OSG 850-2362 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZVQ 33ZU49 850-23626.00mm75,00050mmCarbide6"SJ-1341NOK
OSG 850-2500 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1/4 inch | AH3ZVR 33ZU50 850-25001 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SJ-1341NOK
OSG 850-3750 Karbidbor 60 grader kjegle 3/8 tommer | AH3ZVT 33ZU51 850-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3409NOK
OSG 850-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZVU 33ZU52 850-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3409NOK
OSG 850-5000 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1/2 inch | AH3ZVV 33ZU53 850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5530NOK
OSG 850-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter rh kuttet | AH3ZVW 33ZU54 850-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5490NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 850-1000-60 Karbidbor 25 mm kuttet diameter RH kuttet
1 427 NOK / enhet