kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Nei , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: Base , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2.125 " , Garanti: 1 år
Arbeidsmekanisme
- Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
- Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.
Egenskaper
- Marathon Globetrotter motorer for generell bruk kommer med IP55-klassifisering for beskyttelse mot vann og støv.
- Disse IE3-effektive motorene øker energibesparelsene, selv mens de leverer hastigheter opp til 3600 rpm.
- De har støpejernsrammekonstruksjon for strukturell stivhet.
- Kulelagrene er mekanisk låst på akselenden for å redusere motorfriksjonen.
- Disse enhetene er konfigurert med monteringshull med doble rammer på basen for å sikre enkel installasjon.
- Disse trippelfase-enhetene har et helt lukket viftekjølt kabinett for å la luft strømme gjennom motoren og forhindre overoppheting.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom TENV- og TEFC-motorer?
Helt lukkede ikke-ventilerte (TENV) motorer er designet uten luftåpninger og er ideelle for applikasjoner der hyppig desinfisering eller rengjøring er nødvendig. TEFC (helt innelukkede viftekjølte) motorer leveres med en ekstern vifte for å sirkulere uteluft til motoren.
Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?
- Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
- Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
- Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.
Hva er klassene for IE-effektivitet?
- IE1 - Standard effektivitet
- IE2 - Høy effektivitet
- IE3 - Premium effektivitet