MARATHON MOTORER 145TTFR6058 Motor 3-fase 1-1/2 Hk 1755 Rpm 230/460v | AD4WHQ 44P038 / GT1204

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3-fase 1-1 / 2 Hk 1755 o / min 230 / 460v

På lager
Vare: AD4WHQ Modell: 145TTFR6058Kryssref: 44P038 / GT1204

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame145TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.6/2.3
HP1.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel12.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1755
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde14.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - U704 / 145TTFR4058

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSpenningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORER 143TTFR6032 Motor 3-fase Tefc 1 Hk 1765 Rpm 230/460v | AD4WHH 44P031 / GT1201 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "17656 842 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR6009 Motor 3-fase 2 Hk 3500 Rpm 208-230/460v | AD4WHN 44P036 / GT1206 145TTFR60093001-3600145TC5.6-5/2.53001-3600208-230/460212.25 "35008 155 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR6040 Motor 3-fase Tefc 2 Hk 1760 Rpm 230/460v | AD4WHP 44P037 / GT1207 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "17607 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor 3-fase 1-1 / 2 Hk 1755 o / min 230 / 460v
7 046 NOK / enhet