MARATHON MOTORER 143TTFR6032 Motor 3-fase Tefc 1 Hk 1765 Rpm 230/460v | AD4WHH 44P031 / GT1201

MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor 3-fase Tefc 1 Hk 1765 o / min 230 / 460v

På lager
Vare: AD4WHH Modell: 143TTFR6032Kryssref: 44P031 / GT1201

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame143TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.3/1.65
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel11.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet85.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13.875 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.7875
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501513040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - U701 / 143TTFR4032

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSpenningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORER 145TTFR6009 Motor 3-fase 2 Hk 3500 Rpm 208-230/460v | AD4WHN 44P036 / GT1206 145TTFR60093001-3600145TC5.6-5/2.53001-3600208-230/460212.25 "35007 049 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR6040 Motor 3-fase Tefc 2 Hk 1760 Rpm 230/460v | AD4WHP 44P037 / GT1207 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "17606 366 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR6058 Motor 3-fase 1-1/2 Hk 1755 Rpm 230/460v | AD4WHQ 44P038 / GT1204 145TTFR60581701-1800145TC4.6/2.31701-1800230/4601.512.25 "17556 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor 3-fase Tefc 1 Hk 1765 o / min 230 / 460v
5 877 NOK / enhet